!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ANTIVIBRAT TG NOIR/ARGENT PR

GANTS ANTIVIBRAT TG NOIR/ARGENT PR

CONDOR

GANTS ANTIVIBRAT TG NOIR/ARGENT PR close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ANTIVIBRAT TG NOIR/ARGENT PR

GANTS ANTIVIBRAT TG NOIR/ARGENT PR

CONDOR

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDR1EC84
  • N° de modèle du manufacturier 1EC84
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.428 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumePeau de porc
  • Matériau du dos (gants)Nylon
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesEN 388
  • CouleurNoir, gris
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • SérieCondor
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Qualité de cuirStandard
  • Support réflectifNon
  • AntistatiqueNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexOui
  • Matériau des couturesPolyester
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Matériau de protection des jointures Néoprène
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Sans doigts
  • Type de protection antichoc Standard
  • Performance du gant Usage général
  • Méthode d'amortissement des vibrations Gel
  • Taille - Numérique 10
  • Caractéristiques du gant Sans silicone, compatible avec écran tactile, soutien du poignet
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Longueur du gant 9 1/4 po
  • Procédé de paume en cuir Grains