!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ANTIVIBRAT M NOIR/ARGENT PR

GANTS ANTIVIBRAT M NOIR/ARGENT PR

CONDOR

GANTS ANTIVIBRAT M NOIR/ARGENT PR close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ANTIVIBRAT M NOIR/ARGENT PR

GANTS ANTIVIBRAT M NOIR/ARGENT PR

CONDOR

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDR1EC82
  • N° de modèle du manufacturier 1EC82
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.428 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumePeau de porc
  • Matériau du dos (gants)Nylon
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesEN 388
  • CouleurNoir, gris
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • SérieCondor
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - alphabétiqueM
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Qualité de cuirStandard
  • Support réflectifNon
  • AntistatiqueNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexOui
  • Matériau des couturesPolyester
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Matériau de protection des jointures Néoprène
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Sans doigts
  • Type de protection antichoc Standard
  • Performance du gant Usage général
  • Méthode d'amortissement des vibrations Gel
  • Taille - Numérique 8
  • Caractéristiques du gant Sans silicone, compatible avec écran tactile, soutien du poignet
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Longueur du gant 8 3/4 po
  • Procédé de paume en cuir Grains