Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de mécanicien Ringers Turbo Plus 118 jaunes de taille moyenne sont en cuir synthétique. Coutures en nylon et pouce droit. Intégralité des doigts, manchettes froncées à enfiler, homologués EN 388 avec une résistance 2131, supportent une température maximale de 212°F. Haute visibilité, entre-doigt pouce renforcé, sans silicone, compatible avec les écrans tactiles.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Température max.212 Degrees F
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Couleur du dos du gantLime
NormesEN 388
CouleurJaune
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétiqueM
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Paume - double épaisseur de fibreNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA200 g
AntistatiqueNon
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexOui
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
IsolationNon
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)Maille de polyester
Construction du gantCoupé-cousu
Compatible avec les écrans tactilesOui
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieTurbo Plus
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique9
Caractéristiques du gantHaute visibilité, fourche renforcée au niveau du pouce, sans silicone, compatible avec les écrans tactiles
Support réflectifOui
Unité de ventePaire
Classement EN 3882131
Longueur du gant8 1/2 po
Matériau des couturesNylon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca