!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN FASTFIT, P (8), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A5 ANSI, HAUTE VISIBILITÉ JAUNE

GANTS DE MÉCANICIEN FASTFIT, P (8), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A5 ANSI, HAUTE VISIBILITÉ JAUNE

MECHANIX WEAR

GANTS DE MÉCANICIEN FASTFIT, P (8), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A5 ANSI, HAUTE VISIBILITÉ JAUNE close
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
GANTS DE MÉCANICIEN FASTFIT, P (8), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A5 ANSI, HAUTE VISIBILITÉ JAUNE

GANTS DE MÉCANICIEN FASTFIT, P (8), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A5 ANSI, HAUTE VISIBILITÉ JAUNE

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.58 / PAIRE
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
  • N° article MXWSFF-C91-008
  • N° de modèle du manufacturier SFF-C91-008
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ces gants jaunes à haute visibilité sont de taille P/sept et mesurent 12 po de longueur. Ils sont non enduits, de coupe française et en cuir synthétique. Ces gants anticoupures sont conformes aux normes ANSI de niveau cinq.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)TrekDry
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieFastFit E5
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétiqueP
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA2 200 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA100 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexNon
  • Matériau des couturesNylon
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Tricot
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Couleur Jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 8
  • Caractéristiques du gant Dessus de la main respirant et réfléchissant, fourche index-pouce renforcée, compatible avec écrans tactiles
  • Support réflectif Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 4X43E
  • Longueur du gant 8 1/2 po
  • Matériau à couches pour paume Polyuréthane, cuir synthétique
  • Coupe de gant Française
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)