Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits Hexarmor Rig Lizard 2095 bleus/jaunes de petite taille sont composés d’IR-X Impact Exoskeleton, PEHD et fibre de verre. Avec revêtement en polyuréthane, coutures en PEHD et pouce complet. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A6 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 4X44FP.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de protection des mainsGant
Style de manchetteTricot
Matériau de paumePolyuréthane
Construction du gantTricot sans coutures
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
CouleurBleu, jaune
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
SérieRig Lizard 2095
Performance du gantUsage général avec entredoigt-index renforcé
Taille - alphabétiqueP
Paume - double épaisseur de fibreOui
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA10000
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Force d'impact ANSI/ISEA9 kN
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexOui
Couleur du revêtement du gantNoir
Régions résistantes aux coupuresComplet
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Matériau de protection des jointuresIR-X Impact Exoskeleton
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Type de protection antichocProfil discret
Couverture de l'enduit du gantPaume
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique7
Support réflectifNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA3 276 g
Force de perforation ANSI/ISEA154 N
AntistatiqueOui
Classement EN 3884X44FP
Longueur du gant10 po
Matériau des couturesPEHP
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca