!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE, 2TG(11), CUIR SYNTHÉTIQUE, NIVEAU COUPURE ANSI A2, TPR

GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE, 2TG(11), CUIR SYNTHÉTIQUE, NIVEAU COUPURE ANSI A2, TPR

IRONCLAD

GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE, 2TG(11), CUIR SYNTHÉTIQUE, NIVEAU COUPURE ANSI A2, TPR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE, 2TG(11), CUIR SYNTHÉTIQUE, NIVEAU COUPURE ANSI A2, TPR

GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE, 2TG(11), CUIR SYNTHÉTIQUE, NIVEAU COUPURE ANSI A2, TPR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.76 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG48XZ45
  • N° de modèle du manufacturier INDI-RIG-06-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien Ironclad KONG INDI-RIG noirs/verts de taille TTG sont composés de TPR/nylon. Dotés de coutures en nylon, résistants aux chocs. Homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes et homologués EN 388 avec une cote de 3142. Ils sont dotés d’une fourche renforcée, d’un canal de corde.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantVert
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
  • CouleurNoir, vert
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétique2TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA4893
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexOui
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Style de manchette Manchette
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Nylon, Spandex
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série KONG
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 11
  • Caractéristiques du gant Fourche index-pouce renforcée, canal de préhension de la corde renforcé
  • Support réflectif Oui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 960 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 63 N
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 3142
  • Longueur du gant 10 1/2 po
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande