!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANTS MECANICIEN,MECANICIEN,G,NOIR,PR

GANTS MECANICIEN,MECANICIEN,G,NOIR,PR

BOB DALE

GANTS MECANICIEN,MECANICIEN,G,NOIR,PR close
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
GANTS MECANICIEN,MECANICIEN,G,NOIR,PR

GANTS MECANICIEN,MECANICIEN,G,NOIR,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.86 / PAIRE
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
  • N° article ALG20110603BLK
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-10603B-L-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • Article Gants de mécanicien
  • Style de manchette Tricot
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Matériau de protection des jointures Néoprène
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Couverture complète
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA Non déterminé
  • Couverture de l'enduit du gant Aucun
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 20-1-10603B-L-K
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Longueur du gant 9 1/2 po
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Sans doublure
  • Construction du gant Coupé et cousu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Couleur Noir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non déterminé
  • Série X-Site
  • Performance du gant Usage général
  • Support réflectif Non
  • Antistatique Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non