!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANT TRAVAIL HAUTE VISIBILITE VERT

GANT TRAVAIL HAUTE VISIBILITE VERT

IRONCLAD

GANT TRAVAIL HAUTE VISIBILITE VERT close
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
GANT TRAVAIL HAUTE VISIBILITE VERT

GANT TRAVAIL HAUTE VISIBILITE VERT

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 32,74 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 392,88 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IPWIVG2-04L
  • N° de modèle du manufacturier IVG2-04L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • Article Gants de mécanicien
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Lime
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Couleur Vert
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique G
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 2121A
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau des coutures Nylon
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Nylon, Spandex
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série I-Viz
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 9
  • Caractéristiques du gant Haute visibilité, paume renforcée, fourche index-pouce renforcée
  • Support réflectif Oui
  • Force de perforation ANSI/ISEA 30 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui