!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANT MECANICIEN TG TPR FERMETURE TPR PR

GANT MECANICIEN TG TPR FERMETURE TPR PR

IRONCLAD

GANT MECANICIEN TG TPR FERMETURE TPR PR close
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
GANT MECANICIEN TG TPR FERMETURE TPR PR

GANT MECANICIEN TG TPR FERMETURE TPR PR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.96 / PAIRE
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
  • N° article IPWG-EXHZIO05XL
  • N° de modèle du manufacturier G-EXHZIO-05-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Spécifications techniques

  • Article Gants de mécanicien
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Noir/orange
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Standard
  • Performance du gant Durabilité accrue
  • Méthode d'amortissement des vibrations Rembourré
  • Taille - Numérique 10
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 1596
  • Force de perforation ANSI/ISEA 10 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Polyester
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Couleur Noir, orange
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Série EXO
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - alphabétique TG
  • Caractéristiques du gant Jointures rembourrées, dos de la main réfléchissant, tampon anti-sueur au niveau du pouce
  • Support réflectif Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 2131
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau des coutures Nylon