!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANT MECANICIEN P FERMETURE TPR PR

GANT MECANICIEN P FERMETURE TPR PR

IRONCLAD

GANT MECANICIEN P FERMETURE TPR PR close
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
GANT MECANICIEN P FERMETURE TPR PR

GANT MECANICIEN P FERMETURE TPR PR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 34,96 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 419,52 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IPWG-EXHZIO02S
  • N° de modèle du manufacturier G-EXHZIO-02-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.293 lb

Spécifications techniques

  • Article Gants de mécanicien
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Noir/orange
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Standard
  • Performance du gant Durabilité accrue
  • Méthode d'amortissement des vibrations Rembourré
  • Taille - Numérique 7
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 1596
  • Force de perforation ANSI/ISEA 10 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Polyester
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Couleur Noir, orange
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Série EXO
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - alphabétique P
  • Caractéristiques du gant Jointures rembourrées, dos de la main réfléchissant, tampon anti-sueur au niveau du pouce
  • Support réflectif Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 2131
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau des coutures Nylon