Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Obtenez une meilleure adhérence lors de votre travail avec ces gants de sécurité haute visibilité. Disponibles en taille TP (6) et fabriqués en cuir synthétique lavable à la machine pour plus de commodité, ces gants résistants aux coupures offrent une excellente protection sur le chantier.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantCoton, polyester
Couleur du dos du gantLime
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Niveau de chauffage ANSI/ISEA1
Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
Arbre d'entraînement32 Degrees F
Taille - Numérique6
Matériau de revêtement de la poignéePVC
Motif de priseÀ pois
Support réflectifOui
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Force d'impact ANSI/ISEA9 kN
AntistatiqueNon
Classement EN 3884X21FP
Longueur du gant9 po
Sans latexNon
Matériau des couturesNylon
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)Spandex
Construction du gantCoupé-cousu
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA8
CouleurNoir, vert
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
SérieChrome
Performance du gantAdhérence élevée
Taille - alphabétiqueTP
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Caractéristiques du gantHaute visibilité, protection anti-pincement, sangle de traction
Paume - double épaisseur de fibreNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA5 486 g
Force de perforation ANSI/ISEA59 N
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Style de main du gantGauche et droite
Couleur du revêtement adhérentNoir
Matériau à couches pour paumeSuperFabric
Coupe de gantFrançaise
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca