!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANT HAUTE TENUE CONSTRUCTION TG

GANT HAUTE TENUE CONSTRUCTION TG

IRONCLAD

GANT HAUTE TENUE CONSTRUCTION TG close
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
GANT HAUTE TENUE CONSTRUCTION TG

GANT HAUTE TENUE CONSTRUCTION TG

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 29,84 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 358,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IPWHUG2-05XL
  • N° de modèle du manufacturier HUG2-05XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 918
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Spécifications techniques

  • Article Gants de mécanicien
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Nylon
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série Heavy Utility
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 10
  • Caractéristiques du gant Courroie, paume renforcée, fourche index-pouce renforcée
  • Support réflectif Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 681 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 61 N
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 4132
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau des coutures Nylon
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Couleur Noir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Performance du gant Durabilité accrue
  • Taille - alphabétique TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 9438
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Longueur de poignet 2 po