!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANT HAUTE TENUE CONSTRUCTION G

GANT HAUTE TENUE CONSTRUCTION G

IRONCLAD

GANT HAUTE TENUE CONSTRUCTION G close
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
GANT HAUTE TENUE CONSTRUCTION G

GANT HAUTE TENUE CONSTRUCTION G

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.84 / PAIRE
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
  • N° article IPWHUG2-04L
  • N° de modèle du manufacturier HUG2-04L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 918
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • Article Gants de mécanicien
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Nylon
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série Heavy Utility
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 9
  • Caractéristiques du gant Courroie, paume renforcée, fourche index-pouce renforcée
  • Support réflectif Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 681 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 61 N
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 4132
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau des coutures Nylon
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Couleur Noir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Performance du gant Durabilité accrue
  • Taille - alphabétique G
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 9438
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Longueur de poignet 2 po