!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANTS MECANICIEN,RESISTANCE CHOCS,TG,PR

GANTS MECANICIEN,RESISTANCE CHOCS,TG,PR

CONDOR

GANTS MECANICIEN,RESISTANCE CHOCS,TG,PR close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS MECANICIEN,RESISTANCE CHOCS,TG,PR

GANTS MECANICIEN,RESISTANCE CHOCS,TG,PR

CONDOR

Prix en liquidation :
$11.62 / PAIRE

Votre prix : 46,47 $ / PAIRE
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
  • N° article WWG488C57
  • N° de modèle du manufacturier 488C57
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.37 lb

Spécifications techniques

  • Article Gants de mécanicien
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Matériau de paume Coton
  • Matériau du dos (gants) Polyester
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Couleur Vert
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Série Condor
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 11
  • Matériau de revêtement de la poignée PVC
  • Motif de prise À pois
  • Support réflectif Oui
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Tricot
  • Couleur du dos du gant Vert
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Standard
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Caractéristiques du gant Jointures rembourrées, fourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 3111XP
  • Longueur du gant 9 1/4 po
  • Matériau des coutures Nylon