!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANT CHROME SERIE 4026, PETIT

GANT CHROME SERIE 4026, PETIT

HEXARMOR

GANT CHROME SERIE 4026, PETIT close
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
GANT CHROME SERIE 4026, PETIT

GANT CHROME SERIE 4026, PETIT

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $105.30 / PAIRE
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
  • N° article HEX4026-7
  • N° de modèle du manufacturier 4026-S (7)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • Article Gants de mécanicien
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Coton, polyester
  • Couleur du dos du gant Lime
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 1
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Arbre d'entraînement 32 Degrees F
  • Taille - Numérique 7
  • Matériau de revêtement de la poignée PVC
  • Motif de prise À pois
  • Support réflectif Oui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 5 486 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 20 N
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérent Noir
  • Matériau à couches pour paume SuperFabric
  • Coupe de gant Française
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A8
  • Couleur Noir, vert
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Série Chrome
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Taille - alphabétique P
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Caractéristiques du gant Haute visibilité, protection anti-pincement, sangle de traction
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Force d'impact ANSI/ISEA 9 kN
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 4X21FP
  • Longueur du gant 9 1/4 po
  • Sans latex Non
  • Matériau des coutures Fil à âme