!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANT MECANICIEN, RESIST COUPURES, 5

GANT MECANICIEN, RESIST COUPURES, 5

HEXARMOR

GANT MECANICIEN, RESIST COUPURES, 5 close
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
GANT MECANICIEN, RESIST COUPURES, 5

GANT MECANICIEN, RESIST COUPURES, 5

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 105,82 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 1 269,84 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX4022-9
  • N° de modèle du manufacturier 4022-L (9)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • Article Gants de mécanicien
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Matériau de protection des jointures SuperFabric
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série Chrome
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Taille - alphabétique G
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Caractéristiques du gant Sangle de traction, compatible avec les écrans tactiles
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 32598
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Nb de paires par paquet 1
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 4X22F
  • Longueur du gant 9 1/2 po
  • Sans latex Non
  • Matériau des coutures Nylon
  • Régions résistantes aux coupures Paume et articulations
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A8
  • Couleur Noir, rouge
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Arbre d'entraînement 32 Degrees F
  • Taille - Numérique 9
  • Matériau de revêtement de la poignée PVC
  • Motif de prise Blocages
  • Support réflectif Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 5 170 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 63 N
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérent Rouge
  • Matériau à couches pour paume SuperFabric
  • Coupe de gant Française