!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANTS MECANICIEN,USAGE GENERAL,2TG,PR

GANTS MECANICIEN,USAGE GENERAL,2TG,PR

CONDOR

GANTS MECANICIEN,USAGE GENERAL,2TG,PR close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS MECANICIEN,USAGE GENERAL,2TG,PR

GANTS MECANICIEN,USAGE GENERAL,2TG,PR

CONDOR

Prix en liquidation :
$4.94 / PAIRE

Votre prix : 19,77 $ / PAIRE
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
  • N° article WWG488C13
  • N° de modèle du manufacturier 488C13
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Spécifications techniques

  • Article Gants de mécanicien
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Polyester
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Couleur Noir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Antistatique Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Tricot
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Matériau de protection des jointures Néoprène
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série Condor
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 12
  • Caractéristiques du gant Jointures rembourrées, sangle de traction, compatible avec les écrans tactiles
  • Support réflectif Non
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Longueur du gant 9 1/2 po
  • Matériau des coutures Nylon