!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANTS,FASTFIT,BLACK,PETIT

GANTS,FASTFIT,BLACK,PETIT

MECHANIX WEAR

GANTS,FASTFIT,BLACK,PETIT close
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
GANTS,FASTFIT,BLACK,PETIT

GANTS,FASTFIT,BLACK,PETIT

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.84 / PAIRE
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
  • N° article MXWMFF05-008
  • N° de modèle du manufacturier MFF-05-008
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 919
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Spécifications techniques

  • Article Gants de mécanicien
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) TrekDry
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série FastFit
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 8
  • Caractéristiques du gant Sangle de traction, fourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • Support réflectif Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 20 N
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 2121X
  • Longueur du gant 8 1/2 po
  • Matériau des coutures Nylon
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Tricot
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Normes EN 388
  • Couleur Noir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Taille - alphabétique P
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non