!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANTS ANTICHOCS,M,GR/NR/JN,PR

GANTS ANTICHOCS,M,GR/NR/JN,PR

IRONCLAD

GANTS ANTICHOCS,M,GR/NR/JN,PR close
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
GANTS ANTICHOCS,M,GR/NR/JN,PR

GANTS ANTICHOCS,M,GR/NR/JN,PR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.99 / PAIRE
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
  • N° article WWG49DA29
  • N° de modèle du manufacturier MFG2-03-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Spécifications techniques

  • Article Gants de mécanicien
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Sans doigts
  • Série Mach-5
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 8
  • Caractéristiques du gant Courroie, paume renforcée, fourche index-pouce renforcée
  • Support réflectif Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 49 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Style de manchette À enfiler
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Nylon, Spandex
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Couleur Noir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique M
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 2131
  • Longueur du gant 6 3/4 po
  • Matériau des coutures Nylon