Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants haute visibilité et résistants aux coupures sont un bon choix pour tous vos chantiers mécaniques et industriels car ils offrent une protection contre les pincements et la protection supplémentaire de la paume à double couche pour une meilleure adhérence. Ils sont de taille grande, résistants à l'huile et fabriqués en Superfabric jaune, rouge et noir sans latex.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
Matériau d'isolation des gantsThinsulate
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)IR-X
Construction du gantCoupé-cousu
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieRig Lizard
Performance du gantUsage général avec entredoigt-index renforcé
Taille - alphabétique3TG
Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée
Support réflectifNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
Force d'impact ANSI/ISEA9 kN
AntistatiqueNon
Classement EN 3884244XP
Longueur du gant11 po
Sans latexOui
Matériau des couturesNylon
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
Style de manchetteAutoagrippante
IsolationOui
Matériau de la doublure du gantH2X, Thinsulate
Couleur du dos du gantRouge/jaune
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
CouleurNoir, rouge, jaune
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique12
Paume - double épaisseur de fibreOui
Grammes de coupe ANSI/ISEA1 040 g
Force de perforation ANSI/ISEA150 N
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Style de main du gantGauche et droite
Couleur du revêtement adhérentJaune haute visibilité
Matériau à couches pour paumePolyester
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca