!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANT MECANICIEN, RESIST COUPURES, 3

GANT MECANICIEN, RESIST COUPURES, 3

HEXARMOR

GANT MECANICIEN, RESIST COUPURES, 3 close
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
GANT MECANICIEN, RESIST COUPURES, 3

GANT MECANICIEN, RESIST COUPURES, 3

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 133,38 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 1 600,56 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX4023-8
  • N° de modèle du manufacturier 4023-M (8)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • Article Gants de mécanicien
  • Matériau de paume Cuir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A8
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Série Chrome Series 4023
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Taille - Numérique 8
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Classement EN 388 4X21F
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Normes ANSI/ISEA (coupures), ANSI/ISEA (perforations), ANSI/ISEA (abrasion), ANSI/ISEA (chaleur de contact), EN 388 : 2016 4X21F
  • Couleur Noir, gris
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 2
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Taille - alphabétique M
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 5 374 g
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Coupe de gant Française