!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE PU/PVC, CLOCHE, 33 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 5 PR

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE PU/PVC, CLOCHE, 33 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 5 PR

HONEYWELL HOWARD LEIGHT

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE PU/PVC, CLOCHE, 33 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 5 PR close
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
BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE PU/PVC, CLOCHE, 33 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 5 PR

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE PU/PVC, CLOCHE, 33 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 5 PR

HONEYWELL HOWARD LEIGHT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.36 / PAQUET de 5
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
  • N° article HDLMAX5-30
  • N° de modèle du manufacturier MXM-5-30
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Informations sur le produit

Ces bouchons d'oreilles universels filaires jetables Maximum sont faits de mousse de polyuréthane et de corail. Ils ont un cordon en PVC turquoise. Les bouchons d'oreille à cloche enroulables ont une cote de réduction du bruit de 33 décibels. Il y a cinq paires dans un paquet de vente, chacune dans un sac en plastique. Ils sont dotés d'une peau lisse et résistante au sol qui empêche l'accumulation de saleté.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchons d'oreille
  • Forme de bouchon d'oreilleCloche
  • RéutilisabilitéJetable
  • Taille des bouchons d'oreillesUniverselle
  • Emballage des bouchons d'oreillesSachet de distribution
  • Couleur de rubanTurquoise
  • Matériau de cordonPVC
  • Couleur de cordonTurquoise
  • Nb de paires par paquet5
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Taux de réduction du bruit 33 dB
  • Méthode d'insertion Dérouler
  • Options de cordon À cordon
  • Matériau du bouchon d'oreille Mousse
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille Sac en plastique
  • Série Maximum
  • Matériau de ruban PVC
  • Normes Testé ANSI S3.19-1974
  • Couleur de bouchon d'oreille Corail
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)