!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN-CACHE HAUTE TEMPÉRATURE, MAUVE, 55M L. X48MM LARGEUR/7.30MIL, PAPIER KRAFT/CAOUTCHOUC

RUBAN-CACHE HAUTE TEMPÉRATURE, MAUVE, 55M L. X48MM LARGEUR/7.30MIL, PAPIER KRAFT/CAOUTCHOUC

MASKING MADE SIMPLE

RUBAN-CACHE HAUTE TEMPÉRATURE, MAUVE, 55M L. X48MM LARGEUR/7.30MIL, PAPIER KRAFT/CAOUTCHOUC close
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
RUBAN-CACHE HAUTE TEMPÉRATURE, MAUVE, 55M L. X48MM LARGEUR/7.30MIL, PAPIER KRAFT/CAOUTCHOUC

RUBAN-CACHE HAUTE TEMPÉRATURE, MAUVE, 55M L. X48MM LARGEUR/7.30MIL, PAPIER KRAFT/CAOUTCHOUC

MASKING MADE SIMPLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 29,03 $ / ROULEAU

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 24 = 696,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 24. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM501PLUS48X55
  • N° de modèle du manufacturier 501PLUS48X55
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.429 lb

Informations sur le produit

Un ruban-cache haute température avec une température de performance maximale du ruban de 149C. Fabriqué en caoutchouc adhésif avec un support en papier kraft violet, il a une résistance à la traction de 26 lb/pouce et une force adhésive de 36 oz/pouce. Ce rouleau continu violet de 55 mètres mesure 24 millimètres de large et 7.30 mils d'épaisseur, avec un allongement de 10 pour cent.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban de peintre
  • Industrie communeAssemblage et fabrication, automobile, construction, entrepôt
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Température maximale de performance du ruban300 Degrees F
  • Série501+
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Type de rubanRuban de peintre
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanPapier
  • Résistance à la traction (rubans)31 lb/po
  • Épaisseur de ruban7,3 mil
  • Marque et série3M 501+
  • Résistance d'adhésion (rubans)36 oz/po
  • Allongement (rubans)10%
  • Marque de ruban adhésif 3M
  • Environnement Intérieur
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1,9 po
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Compatibilité avec les surfaces ABS, Acrylique, Composites, Verre, Polypropylène haute Densité (PEHD), Métal, Nylon, Polycarbonate, Polyester, Polyéthylène (PE), Polyétrafluoroéthylène (Ptfe), Polypropylène (Pp), Polystyrène (Ps), Peintures par Poudrage, Caoutchouc.
  • Matériau d'endos (rubans) Papier crêpé
  • Sous-type de ruban Ruban pour peintre multi-surfaces
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Normes ASTM D330, ASTM D3652, ASTM D3759
  • Couleur du ruban Mauve
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à la chaleur
  • Adhérence sur l'acier 37 oz/po
  • Conforme aux spécifications ASTM
  • Forme du ruban Rouleau continu
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)