!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN-CACHE HAUTE TEMPÉRATURE, MAUVE, 55M L. X36MM LARGEUR/7.30MIL, PAPIER KRAFT/CAOUTCHOUC

RUBAN-CACHE HAUTE TEMPÉRATURE, MAUVE, 55M L. X36MM LARGEUR/7.30MIL, PAPIER KRAFT/CAOUTCHOUC

MASKING MADE SIMPLE

RUBAN-CACHE HAUTE TEMPÉRATURE, MAUVE, 55M L. X36MM LARGEUR/7.30MIL, PAPIER KRAFT/CAOUTCHOUC close
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
RUBAN-CACHE HAUTE TEMPÉRATURE, MAUVE, 55M L. X36MM LARGEUR/7.30MIL, PAPIER KRAFT/CAOUTCHOUC

RUBAN-CACHE HAUTE TEMPÉRATURE, MAUVE, 55M L. X36MM LARGEUR/7.30MIL, PAPIER KRAFT/CAOUTCHOUC

MASKING MADE SIMPLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,10 $ / ROULEAU

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 24 = 458,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 24. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM501PLUS36X55
  • N° de modèle du manufacturier 501PLUS36X55
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.505 lb

Informations sur le produit

Ce rouleau continu de 55 mètres de ruban-cache haute température mesure 36 millimètres de large et 7.30 mils d'épaisseur, avec un allongement de 10 pour cent. Fabriqué en caoutchouc adhésif avec un support en papier kraft violet, il a une résistance à la traction de 26 lb/pouce, une force d'adhérence de 36 oz/pouce et résiste à une température de 149C.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban de peintre
  • Industrie communeAssemblage et fabrication, automobile, construction, entrepôt
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Température maximale de performance du ruban300 Degrees F
  • Série501+
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Type de rubanRuban de peintre
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanPapier
  • Résistance à la traction (rubans)31 lb/po
  • Épaisseur de ruban7,3 mil
  • Marque et série3M 501+
  • Résistance d'adhésion (rubans)36 oz/po
  • Allongement (rubans)10%
  • Marque de ruban adhésif 3M
  • Environnement Intérieur
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1,4 po
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Compatibilité avec les surfaces ABS, Acrylique, Composites, Verre, Polypropylène haute Densité (PEHD), Métal, Nylon, Polycarbonate, Polyester, Polyéthylène (PE), Polyétrafluoroéthylène (Ptfe), Polypropylène (Pp), Polystyrène (Ps), Peintures par Poudrage, Caoutchouc.
  • Matériau d'endos (rubans) Papier crêpé
  • Sous-type de ruban Ruban pour peintre multi-surfaces
  • Largueur du ruban (unités métriques) 36 mm
  • Normes ASTM D330, ASTM D3652, ASTM D3759
  • Couleur du ruban Mauve
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à la chaleur
  • Adhérence sur l'acier 37 oz/po
  • Conforme aux spécifications ASTM
  • Forme du ruban Rouleau continu
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)