Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Destiné à protéger les surfaces, ce ruban-cache violet est principalement utilisé lors de projets de peinture intérieurs et extérieurs. Ce ruban tient solidement pendant plusieurs cycles de peinture et s'enlève facilement, sans laisser de résidu collant. Idéal pour travailler dans les coins et sur une grande variété de surfaces. Ce rouleau de ruban mesure 55 mètres x 100 millimètres.
Spécifications techniques
ArticleRuban de peintre
Industrie communeAssemblage et fabrication, automobile, construction, entrepôt
Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
Température maximale de performance du ruban300 Degrees F
Série501+
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Type de rubanRuban de peintre
Longueur du ruban (unités métriques)55 m
Format du ruban adhésifUn côté
Construction de l'endos du rubanPapier
Résistance à la traction (rubans)31 lb/po
Épaisseur de ruban7,3 mil
Marque et série3M 501+
Résistance d'adhésion (rubans)36 oz/po
Allongement (rubans)10%
Marque de ruban adhésif3M
EnvironnementIntérieur
Largeur du ruban (unités impériales)3,9 po
Forme du produitRouleau continu
Compatibilité avec les surfacesABS, Acrylique, Composites, Verre, Polypropylène haute Densité (PEHD), Métal, Nylon, Polycarbonate, Polyester, Polyéthylène (PE), Polyétrafluoroéthylène (Ptfe), Polypropylène (Pp), Polystyrène (Ps), Peintures par Poudrage, Caoutchouc.
Matériau d'endos (rubans)Papier crêpé
Sous-type de rubanRuban pour peintre multi-surfaces
Largueur du ruban (unités métriques)100 mm
NormesASTM D330, ASTM D3652, ASTM D3759
Couleur du rubanMauve
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à la chaleur
Adhérence sur l'acier37 oz/po
Conforme aux spécificationsASTM
Forme du rubanRouleau continu
Pays d’origineRoyaume-Uni
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca