!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE MASQUAGE, 3/4PO X 60VG, 5,5MIL, INTÉRIEUR, BL, PQ48

RUBAN DE MASQUAGE, 3/4PO X 60VG, 5,5MIL, INTÉRIEUR, BL, PQ48

APPROVED VENDOR

RUBAN DE MASQUAGE, 3/4PO X 60VG, 5,5MIL, INTÉRIEUR, BL, PQ48 close
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
RUBAN DE MASQUAGE, 3/4PO X 60VG, 5,5MIL, INTÉRIEUR, BL, PQ48

RUBAN DE MASQUAGE, 3/4PO X 60VG, 5,5MIL, INTÉRIEUR, BL, PQ48

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $316.97 / PAQUET de 48
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
  • N° article WWG49Z296
  • N° de modèle du manufacturier TC602-LIGHT BLUE
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Informations sur le produit

Ce lot de 48 rubans de masquage TC602 est bleu et est livré en rouleau continu. Il est conçu pour des secteurs, tels que l’assemblage et la fabrication, la construction, ainsi que la maintenance et la réparation générales. Ce ruban d’intérieur a une résistance à la traction de 18lb/po, résiste à une plage de températures allant de 0°F à 130°F et mesure 5,5mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban de masquage
  • Industrie communeAssemblage et fabrication, construction, entretien et réparation généraux
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Température maximale de performance du ruban130 Degrees F
  • SérieTC602
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Type de rubanRuban de masquage à usage général
  • Largueur du ruban (unités métriques)19,1 mm
  • NormesPPP-T-42C Type 1, spécifications américaines. AA 883-B Type 1
  • Couleur du rubanBleu
  • Épaisseur de ruban5,5 mil
  • Marque et sérieApproved Vendor TC602
  • Forme du rubanRouleau continu
  • Marque de ruban adhésif Approved Vendor
  • Environnement Intérieur
  • Largeur du ruban (unités impériales) 0,8 po
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Compatibilité avec les surfaces Verre, Métal, Peintures à Revêtement En Poudre, Bois
  • Matériau d'endos (rubans) Papier crêpé
  • Longueur du ruban (unités métriques) 55 m
  • Format du ruban adhésif Un côté
  • Construction de l'endos du ruban Papier
  • Résistance à la traction (rubans) 18 lb/po
  • Adhérence sur l'acier 45 oz/po
  • Résistance d'adhésion (rubans) 45 oz/po
  • Allongement (rubans) 50%