Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce lot de 36 rubans de masquage TC602 est bleu et est livré en rouleau continu. Il est conçu pour des secteurs, tels que l’assemblage et la fabrication, la construction, ainsi que la maintenance et la réparation générales. Ce ruban d’intérieur a une résistance à la traction de 18lb/po, résiste à une plage de températures allant de 0°F à 130°F et mesure 5,5mil d’épaisseur.
Spécifications techniques
ArticleRuban de masquage
Industrie communeAssemblage et fabrication, construction, entretien et réparation généraux
Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
Température maximale de performance du ruban130 Degrees F
SérieTC602
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Type de rubanRuban de masquage à usage général
Largueur du ruban (unités métriques)25,4 mm
NormesPPP-T-42C Type 1, spécifications américaines. AA 883-B Type 1
Couleur du rubanBleu
Épaisseur de ruban5,5 mil
Marque et sérieApproved Vendor TC602
Forme du rubanRouleau continu
Marque de ruban adhésifApproved Vendor
EnvironnementIntérieur
Largeur du ruban (unités impériales)1 po
Forme du produitRouleau continu
Compatibilité avec les surfacesVerre, Métal, Peintures à Revêtement En Poudre, Bois
Matériau d'endos (rubans)Papier crêpé
Longueur du ruban (unités métriques)55 m
Format du ruban adhésifUn côté
Construction de l'endos du rubanPapier
Résistance à la traction (rubans)18 lb/po
Adhérence sur l'acier45 oz/po
Résistance d'adhésion (rubans)45 oz/po
Allongement (rubans)50%
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca