!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN-CACHE HAUTE PERFORMANCE, HAUTE RÉSISTANCE LA TRACTION, VERT, 55 M LONGUEURX6MM LARGEUR

RUBAN-CACHE HAUTE PERFORMANCE, HAUTE RÉSISTANCE LA TRACTION, VERT, 55 M LONGUEURX6MM LARGEUR

MASKING MADE SIMPLE

RUBAN-CACHE HAUTE PERFORMANCE, HAUTE RÉSISTANCE LA TRACTION, VERT, 55 M LONGUEURX6MM LARGEUR close
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
RUBAN-CACHE HAUTE PERFORMANCE, HAUTE RÉSISTANCE LA TRACTION, VERT, 55 M LONGUEURX6MM LARGEUR

RUBAN-CACHE HAUTE PERFORMANCE, HAUTE RÉSISTANCE LA TRACTION, VERT, 55 M LONGUEURX6MM LARGEUR

MASKING MADE SIMPLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,27 $ / ROULEAU

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 96 = 985,92 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 96. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM401PLUS6X55
  • N° de modèle du manufacturier 401PLUS6X55
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1227
  • Poids à l’expédition 0.119 lb

Informations sur le produit

Ce ruban-cache vert haute performance est conçu pour être utilisé sur le plastique, le verre, le métal, le caoutchouc et la peinture. Son support flexible se déplace facilement autour des courbes et des contours tout en restant en place. Il peut résister à 121C, ce qui en fait un choix fiable pour divers projets. Ce rouleau de ruban mesure 55 mètres x 6 millimètres.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban de peintre
  • Industrie communeAssemblage et fabrication, automobile, construction, entrepôt
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Température maximale de performance du ruban250 Degrees F
  • Série401+
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Type de rubanRuban de peintre
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanPapier
  • Résistance à la traction (rubans)25 lb/po
  • Épaisseur de ruban6,7 mil
  • Marque et série3M 401+
  • Résistance d'adhésion (rubans)36 oz/po
  • Allongement (rubans)10%
  • Marque de ruban adhésif 3M
  • Environnement Intérieur
  • Largeur du ruban (unités impériales) 0,3 po
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Compatibilité avec les surfaces ABS, Acrylique, Composites, Verre, Polypropylène haute Densité (PEHD), Métal, Nylon, Polycarbonate, Polyester, Polyéthylène (PE), Polyétrafluoroéthylène (Ptfe), Polypropylène (Pp), Polystyrène (Ps), Peintures par Poudrage, Caoutchouc.
  • Matériau d'endos (rubans) Papier crêpé
  • Sous-type de ruban Ruban pour peintre multi-surfaces
  • Largueur du ruban (unités métriques) 6 mm
  • Normes ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
  • Couleur du ruban Vert
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à la chaleur
  • Adhérence sur l'acier 36 oz/po
  • Conforme aux spécifications ASTM
  • Forme du ruban Rouleau continu
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)