!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN-CACHE HAUTE PERFORMANCE, INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR, VERT, 55 M LONGUEURX24MM LARGEUR

RUBAN-CACHE HAUTE PERFORMANCE, INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR, VERT, 55 M LONGUEURX24MM LARGEUR

MASKING MADE SIMPLE

RUBAN-CACHE HAUTE PERFORMANCE, INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR, VERT, 55 M LONGUEURX24MM LARGEUR close
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
RUBAN-CACHE HAUTE PERFORMANCE, INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR, VERT, 55 M LONGUEURX24MM LARGEUR

RUBAN-CACHE HAUTE PERFORMANCE, INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR, VERT, 55 M LONGUEURX24MM LARGEUR

MASKING MADE SIMPLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.04 / ROULEAU
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
  • N° article MMM401PLUS24X55
  • N° de modèle du manufacturier 401PLUS24X55
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1227
  • Poids à l’expédition 0.454 lb

Informations sur le produit

Ce ruban-cache haute performance adhère à n'importe quelle surface, peu importe la forme ou la texture. Pouvant résister à 121C, ce ruban vert est parfait pour un usage intérieur ou extérieur. Ce rouleau de ruban mesure 55 mètres x 24 millimètres.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban de peintre
  • Industrie communeAssemblage et fabrication, automobile, construction, entrepôt
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Température maximale de performance du ruban250 Degrees F
  • Série401+
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Type de rubanRuban de peintre
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanPapier
  • Résistance à la traction (rubans)25 lb/po
  • Épaisseur de ruban6,7 mil
  • Marque et série3M 401+
  • Résistance d'adhésion (rubans)36 oz/po
  • Allongement (rubans)10%
  • Marque de ruban adhésif 3M
  • Environnement Intérieur
  • Largeur du ruban (unités impériales) 0,9 po
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Compatibilité avec les surfaces ABS, Acrylique, Composites, Verre, Polypropylène haute Densité (PEHD), Métal, Nylon, Polycarbonate, Polyester, Polyéthylène (PE), Polyétrafluoroéthylène (Ptfe), Polypropylène (Pp), Polystyrène (Ps), Peintures par Poudrage, Caoutchouc.
  • Matériau d'endos (rubans) Papier crêpé
  • Sous-type de ruban Ruban pour peintre multi-surfaces
  • Largueur du ruban (unités métriques) 24 mm
  • Normes ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
  • Couleur du ruban Vert
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à la chaleur
  • Adhérence sur l'acier 36 oz/po
  • Conforme aux spécifications ASTM
  • Forme du ruban Rouleau continu
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)