!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE MASQUAGE, 3PO X 60VG, 5MIL, INTÉRIEUR, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, BR CLAIR

RUBAN DE MASQUAGE, 3PO X 60VG, 5MIL, INTÉRIEUR, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, BR CLAIR

APPROVED VENDOR

RUBAN DE MASQUAGE, 3PO X 60VG, 5MIL, INTÉRIEUR, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, BR CLAIR close
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
RUBAN DE MASQUAGE, 3PO X 60VG, 5MIL, INTÉRIEUR, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, BR CLAIR

RUBAN DE MASQUAGE, 3PO X 60VG, 5MIL, INTÉRIEUR, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, BR CLAIR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.41 / CHAQUE
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
  • N° article WWG497C16
  • N° de modèle du manufacturier TC083-3" X 60YD
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.93 lb

Informations sur le produit

Ce ruban de masquage TC083 est marron clair et est livré en rouleau continu. Il est conçu pour des secteurs, tels que l’assemblage/fabrication, la construction, ainsi que la maintenance et la réparation générales. Il répond aux normes ASTM Type I. Ce ruban d’intérieur mesure 5mil d’épaisseur et a une résistance à la traction de 20lb/po et aux températures allant de 50°F à 150°F.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban de masquage
  • Industrie communeAssemblage et fabrication, construction, entretien et réparation généraux
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Température minimale de performance du ruban50 Degrees F
  • Forme du produitRouleau continu
  • Compatibilité avec les surfacesABS, Acrylique, Composites, Béton, Verre, Polypropylène haute densité (PEHD), Métal, Nylon, Polycarbonate, Polyester, Polyéthylène (PE), Polyétrafluoroéthylène (PTFE), Polypropylène (PP), Polystyrène (PS), Peintures par poudrage, Pierre, Bois
  • Matériau d'endos (rubans)Papier crêpé
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanPapier
  • Résistance à la traction (rubans)20 lb/po
  • Adhérence sur l'acier50 oz/po
  • Conforme aux spécificationsASTM
  • Forme du rubanRouleau continu
  • Marque de ruban adhésif Approved Vendor
  • Environnement Intérieur
  • Largeur du ruban (unités impériales) 3 po
  • Température maximale de performance du ruban 150 Degrees F
  • Série TC083
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Type de ruban Ruban de masquage à usage général
  • Largueur du ruban (unités métriques) 76,2 mm
  • Normes ASTM D6123, ASTM D6123M-97 Type I
  • Couleur du ruban Beige
  • Épaisseur de ruban 5 mil
  • Marque et série Approved Vendor TC083
  • Résistance d'adhésion (rubans) 50 oz/po
  • Allongement (rubans) 0 %
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)