!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE MASQUAGE, 2PO X 60VG, 4,9MIL, INTÉRIEUR, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, RG, PQ24

RUBAN DE MASQUAGE, 2PO X 60VG, 4,9MIL, INTÉRIEUR, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, RG, PQ24

APPROVED VENDOR

RUBAN DE MASQUAGE, 2PO X 60VG, 4,9MIL, INTÉRIEUR, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, RG, PQ24 close
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
RUBAN DE MASQUAGE, 2PO X 60VG, 4,9MIL, INTÉRIEUR, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, RG, PQ24

RUBAN DE MASQUAGE, 2PO X 60VG, 4,9MIL, INTÉRIEUR, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, RG, PQ24

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $426.10 / PAQUET de 24
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
  • N° article WWG497C79
  • N° de modèle du manufacturier TC602-2"X60YD-RED(CA-24)
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.1 lb

Informations sur le produit

Ce lot de 24 rubans de masquage TC602 est rouge et est livré en rouleau continu. Il est destiné à des secteurs, tels que l’assemblage et la fabrication, la construction, ainsi que la maintenance et la réparation générales. Il répond aux normes ASTM. Ce ruban d’intérieur a une résistance à la traction de 18lb/po, résiste à une plage de températures allant de 60°F à 130°F et mesure 4,9mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban de masquage
  • Industrie communeAssemblage et fabrication, construction, entretien et réparation généraux
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Température minimale de performance du ruban60 Degrees F
  • Forme du produitRouleau continu
  • Compatibilité avec les surfacesVerre, Métal, Peintures à Revêtement En Poudre, Bois
  • Matériau d'endos (rubans)Papier crêpé
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanPapier
  • Résistance à la traction (rubans)18 lb/po
  • Adhérence sur l'acier45 oz/po
  • Conforme aux spécificationsASTM
  • Forme du rubanRouleau continu
  • Marque de ruban adhésif Approved Vendor
  • Environnement Intérieur
  • Largeur du ruban (unités impériales) 2 po
  • Température maximale de performance du ruban 130 Degrees F
  • Série TC602
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Type de ruban Ruban de masquage à usage général
  • Largueur du ruban (unités métriques) 50,8 mm
  • Normes ASTM D4236, ASTM D6123, ASTM D6123M-97 Type I
  • Couleur du ruban Rouge
  • Épaisseur de ruban 4,9 mil
  • Marque et série Approved Vendor TC602
  • Résistance d'adhésion (rubans) 37 oz/po
  • Allongement (rubans) 60%