!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE MASQUAGE, 1PO X 60VG, 7,5MIL, INTÉRIEUR, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, BR

RUBAN DE MASQUAGE, 1PO X 60VG, 7,5MIL, INTÉRIEUR, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, BR

APPROVED VENDOR

RUBAN DE MASQUAGE, 1PO X 60VG, 7,5MIL, INTÉRIEUR, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, BR close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RUBAN DE MASQUAGE, 1PO X 60VG, 7,5MIL, INTÉRIEUR, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, BR

RUBAN DE MASQUAGE, 1PO X 60VG, 7,5MIL, INTÉRIEUR, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, BR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.27 / CHAQUE
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
  • N° article WWG497C45
  • N° de modèle du manufacturier TC534-1" X 60YD
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.52 lb

Informations sur le produit

Ce ruban de masquage TC534 est marron et est livré en rouleau continu. Il est conçu pour des secteurs, tels que l’assemblage et la fabrication, la construction, l’entreposage, ainsi que la maintenance et la réparation générales. Ce ruban d’intérieur a une résistance à la traction de 42lb/po, résiste à une plage de températures allant de 50°F à 120°F et mesure 7,5mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban de masquage
  • Industrie communeAssemblage et fabrication, construction, entretien et réparation généraux, entrepôt
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Température minimale de performance du ruban50 Degrees F
  • Forme du produitRouleau continu
  • Compatibilité avec les surfacesVerre, Métal, Peintures à Revêtement En Poudre, Bois
  • Matériau d'endos (rubans)Papier kraft
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanPapier
  • Résistance à la traction (rubans)42 lb/po
  • Adhérence sur l'acier70 oz/po
  • Résistance d'adhésion (rubans)70 oz/po
  • Allongement (rubans)0 %
  • Marque de ruban adhésif Approved Vendor
  • Environnement Intérieur
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1 po
  • Température maximale de performance du ruban 120 Degrees F
  • Série TC534
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Type de ruban Ruban de masquage à usage général
  • Largueur du ruban (unités métriques) 25,4 mm
  • Normes C.I.D. A-A-883B Type II, PPP-T-42C Type II
  • Couleur du ruban Brun
  • Épaisseur de ruban 7,5 mil
  • Marque et série Approved Vendor TC534
  • Forme du ruban Rouleau continu