!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE MASQUAGE, 1/2PO X 60VG, 5,5MIL, INTÉRIEUR, RG, TC602-RED, PQ72

RUBAN DE MASQUAGE, 1/2PO X 60VG, 5,5MIL, INTÉRIEUR, RG, TC602-RED, PQ72

APPROVED VENDOR

RUBAN DE MASQUAGE, 1/2PO X 60VG, 5,5MIL, INTÉRIEUR, RG, TC602-RED, PQ72 close
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
RUBAN DE MASQUAGE, 1/2PO X 60VG, 5,5MIL, INTÉRIEUR, RG, TC602-RED, PQ72

RUBAN DE MASQUAGE, 1/2PO X 60VG, 5,5MIL, INTÉRIEUR, RG, TC602-RED, PQ72

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $314.80 / PAQUET de 72
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
  • N° article WWG49Z321
  • N° de modèle du manufacturier TC602-RED
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.737 lb

Informations sur le produit

Ce lot de 72 rubans de masquage TC602 est rouge et est livré en rouleau continu. Il est conçu pour des secteurs, tels que l’assemblage et la fabrication, la construction, ainsi que la maintenance et la réparation générales. Ce ruban d’intérieur a une résistance à la traction de 18lb/po, résiste à une plage de températures allant de 0°F à 130°F et mesure 5,5mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban de masquage
  • Industrie communeAssemblage et fabrication, construction, entretien et réparation généraux
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Température minimale de performance du rubanNon évaluée
  • Forme du produitRouleau continu
  • Compatibilité avec les surfacesVerre, Métal, Peintures à Revêtement En Poudre, Bois
  • Matériau d'endos (rubans)Papier crêpé
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanPapier
  • Résistance à la traction (rubans)18 lb/po
  • Adhérence sur l'acier45 oz/po
  • Résistance d'adhésion (rubans)45 oz/po
  • Allongement (rubans)50%
  • Marque de ruban adhésif Approved Vendor
  • Environnement Intérieur
  • Largeur du ruban (unités impériales) 0,5 po
  • Température maximale de performance du ruban 130 Degrees F
  • Série TC602
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Type de ruban Ruban de masquage à usage général
  • Largueur du ruban (unités métriques) 12,7 mm
  • Normes PPP-T-42C Type 1, spécifications américaines. AA 883-B Type 1
  • Couleur du ruban Rouge
  • Épaisseur de ruban 5,5 mil
  • Marque et série Approved Vendor TC602
  • Forme du ruban Rouleau continu