!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE MASQUAGE, 1-1/2PO X 60VG, 6,3MIL, INTÉRIEUR, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, BR CLAIR

RUBAN DE MASQUAGE, 1-1/2PO X 60VG, 6,3MIL, INTÉRIEUR, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, BR CLAIR

APPROVED VENDOR

RUBAN DE MASQUAGE, 1-1/2PO X 60VG, 6,3MIL, INTÉRIEUR, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, BR CLAIR close
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
RUBAN DE MASQUAGE, 1-1/2PO X 60VG, 6,3MIL, INTÉRIEUR, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, BR CLAIR

RUBAN DE MASQUAGE, 1-1/2PO X 60VG, 6,3MIL, INTÉRIEUR, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, BR CLAIR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.42 / CHAQUE
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
  • N° article WWG497C90
  • N° de modèle du manufacturier TC650-1.5" X 60YD
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.56 lb

Informations sur le produit

Ce ruban de masquage TC650 est marron clair et est livré en rouleau continu. Il est destiné à des secteurs, tels que l’assemblage et la fabrication, l’automobile, l’aviation, la métallurgie et l’entreposage. Ce ruban d’intérieur a une résistance à la traction de 26lb/po, résiste à une plage de températures allant de 0°F à 325°F et mesure 6,3mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban de masquage
  • Industrie communeAssemblage et fabrication, automobile, aviation, métallurgie, entrepôt
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Température minimale de performance du rubanNon évaluée
  • Forme du produitRouleau continu
  • Compatibilité avec les surfacesAbs, Acrylique, Composites, Polypropylène haute Densité (Pehd), Métal, Nylon, Polycarbonate, Polyester, Polyéthylène (PE), Polyétrafluoroéthylène (PTFE), Polypropylène (PP), Polystyrène (PS), Peintures par poudrage.
  • Matériau d'endos (rubans)Papier kraft
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanPapier
  • Résistance à la traction (rubans)26 lb/po
  • Adhérence sur l'acier35 oz/po
  • Résistance d'adhésion (rubans)35 oz/po
  • Allongement (rubans)0 %
  • Marque de ruban adhésif Approved Vendor
  • Environnement Intérieur
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1,5 po
  • Température maximale de performance du ruban 325 Degrees F
  • Série TC650
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Type de ruban Ruban de masquage à usage général
  • Largueur du ruban (unités métriques) 38,1 mm
  • Normes Sans objet
  • Couleur du ruban Beige
  • Épaisseur de ruban 6,3 mil
  • Marque et série Approved Vendor TC650
  • Forme du ruban Rouleau continu
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)