Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban de peintre CP 027 est bleu et est livré en rouleau continu. Il est conçu pour les applications légères, entre autres. Il s’utilise en intérieur/extérieur, a une résistance à la traction de 21lb/po, résiste à une plage de températures allant de 50°F à 200°F et aux UV, et mesure 5,3mil d’épaisseur.
Spécifications techniques
ArticleRuban de peintre
Temps de retrait sans résidu14 jours
EnvironnementIntérieur, extérieur
Largeur du ruban (unités impériales)0,7 po
Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
SérieCP 027
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Type de rubanRuban de peintre
Longueur du ruban (unités métriques)55 m
Format du ruban adhésifUn côté
Couleur du rubanBleu
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant aux UV
Adhérence sur l'acier32,5 oz/po
Résistance d'adhésion (rubans)32 oz/po
Allongement (rubans)10%
Marque de ruban adhésifShurtape
Industrie communeApplications d'éclairage
Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
Température minimale de performance du ruban50 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Compatibilité avec les surfacesVerre, métal, peintures en poudre, vinyle, bois
Matériau d'endos (rubans)Papier crêpé
Sous-type de rubanRuban pour peintre multi-surfaces
Largueur du ruban (unités métriques)18 mm
Construction de l'endos du rubanPapier
Résistance à la traction (rubans)21 lb/po
Épaisseur de ruban5,3 mil
Marque et sérieShurtape CP 027
Forme du rubanRouleau continu
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 8,15 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: