!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PEINTURE EN AÉROSOL,USAGE GÉNÉ.,FINITN BRILLANTE,ALU/MÉTALLIQ,17 OZ,BASE SOLVANT/ACRYLIQ

PEINTURE EN AÉROSOL,USAGE GÉNÉ.,FINITN BRILLANTE,ALU/MÉTALLIQ,17 OZ,BASE SOLVANT/ACRYLIQ

KRYLON INDUSTRIAL

PEINTURE EN AÉROSOL,USAGE GÉNÉ.,FINITN BRILLANTE,ALU/MÉTALLIQ,17 OZ,BASE SOLVANT/ACRYLIQ close
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
PEINTURE EN AÉROSOL,USAGE GÉNÉ.,FINITN BRILLANTE,ALU/MÉTALLIQ,17 OZ,BASE SOLVANT/ACRYLIQ

PEINTURE EN AÉROSOL,USAGE GÉNÉ.,FINITN BRILLANTE,ALU/MÉTALLIQ,17 OZ,BASE SOLVANT/ACRYLIQ

KRYLON INDUSTRIAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.36 / CHAQUE
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
  • N° article KRYA03640007
  • N° de modèle du manufacturier A03640007
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Peinture en aérosol, usage général. Couleur aluminium/métallique, conçue pour asphalte, béton, saleté, cloisons sèches, herbe, gravier, métal, plastique et surfaces en bois. Base de solvant et une résine acrylique pour finition brillante. Sèche au toucher en 10 mins, sèche au toucher en 1-2hrs, prêt à être recouvert avant 1hr ou après 2hrs. Boîte de 17oz couvre 234-468 pieds linéaires. Il est préférable de l'utiliser dans des conditions d'exposition extérieure.

Spécifications techniques

  • Article Peinture de marquage
  • Type de résine Acrylique
  • Type de base Solvant
  • Temps de séchage - hors poisse 10 min
  • Normes Conforme à COV
  • Famille de couleurs Argents
  • Couleur Aluminium/métallique
  • Temps de séchage 10 min
  • Poids net 17 oz