!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MARQUEUR PROLINE HP BLEU PALE

MARQUEUR PROLINE HP BLEU PALE

MARKAL

MARQUEUR PROLINE HP BLEU PALE close
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
MARQUEUR PROLINE HP BLEU PALE

MARQUEUR PROLINE HP BLEU PALE

MARKAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.80 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses
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
  • N° article MRK96971
  • N° de modèle du manufacturier 96971
  • N° de classification normalisée des produits et services 60121508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • Groupe de produits de l'outil de marquage Marqueurs à peinture
  • Type de marqueur Permanent
  • Famille de couleurs de l'outil de marquage Bleus
  • Température min. -50 Degrees F
  • Forme de la pointe de l'outil de marquage Ogive
  • Taille d'extrémité 1/8 po
  • Caractéristiques L'Unique formule de Laque Résiste à la propagation et sèche rapidement à travers les surfaces huileuses pour laisser des marques permanentes et précises. Surface Métal et Plume durable réduisent le cassage pour une plus long vie du marquage. Le bouchon Clip Facile à Saisir permet un rangement de poche pratique.
  • Matériau de surface pour l'outil de marquage Verre, métal, plastique, caoutchouc
  • Matériau de base de l'outil de marquage Peinture
  • Groupe de taille de la pointe de l'outil de marquage Moyen
  • Température max. 150 degrés F
  • Normes Proposition 65 de la Californie, EPA HAPS, SARA 313
  • Couleur Bleu pâle

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses