!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MARQUEUR PRO-LINE VLV ACTION VRT PL

MARQUEUR PRO-LINE VLV ACTION VRT PL

MARKAL

MARQUEUR PRO-LINE VLV ACTION VRT PL close
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
MARQUEUR PRO-LINE VLV ACTION VRT PL

MARQUEUR PRO-LINE VLV ACTION VRT PL

MARKAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.03 / CHAQUE
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
  • N° article MRK96879
  • N° de modèle du manufacturier 96879
  • N° de classification normalisée des produits et services 60121508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • Groupe de produits de l'outil de marquage Marqueurs à peinture
  • Type de marqueur Permanent
  • Famille de couleurs de l'outil de marquage Verts
  • Température min. 0 Degrees F
  • Forme de la pointe de l'outil de marquage Ogive
  • Taille d'extrémité 1/16 po
  • Caractéristiques Une haute résistance, léger Baril conçu pour l'utilisation de qualité industriel. La casquette d'entreposage avec pince protège l'astuce pour une plus longue durée de vie et se range facilement dans une poche.
  • Matériau de surface pour l'outil de marquage Tissu, verre, métal, plastique
  • Matériau de base de l'outil de marquage Peinture
  • Groupe de taille de la pointe de l'outil de marquage Moyen
  • Température max. 150 degrés F
  • Normes Proposition 65 de la Californie, EPA HAPS, SARA 313
  • Couleur Vert pâle