!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MARQUEUR DURA INK 55 ROUGE

MARQUEUR DURA INK 55 ROUGE

MARKAL

MARQUEUR DURA INK 55 ROUGE close
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
MARQUEUR DURA INK 55 ROUGE

MARQUEUR DURA INK 55 ROUGE

MARKAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.40 / CHAQUE
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
  • N° article MRK96528
  • N° de modèle du manufacturier 96528
  • N° de classification normalisée des produits et services 44121708
  • PAGE DU CATALOGUE # 409
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • Groupe de produits de l'outil de marquage Marqueurs industriels
  • Type de marqueur Permanent
  • Famille de couleurs de l'outil de marquage Rouges
  • Série Dura-Ink
  • Forme de la pointe de l'outil de marquage Conique
  • Matériau d'extrémité Fibre
  • Type d'activation Capillaire
  • Couleur Rouge
  • Article Marqueur permanent Dura Ink
  • Matériau de base de l'outil de marquage Encre
  • Groupe de taille de la pointe de l'outil de marquage Fine
  • Matériau de surface pour l'outil de marquage Carton, tissu, verre, métal, plastique, bois
  • Taille d'extrémité 1/16 po, 3/16 po
  • Temps de séchage Séchage Rapide
  • Caractéristiques La Pointe Biseautée Multi Usage Crée des Marques Fines et Larges, Utilisant une Analyse Typique, Il est Confirmé qu'il Contient : Moins de 200 ppm de Chlorures et Halogènes Total, Moins de 250 ppm pour Chaque Point Bas de Fonte de Métaux, Moins de 250 ppm de Soufre, Pointe et Baril Durables pour Utilisation dans des Environnements Industriels, Attache Intégrée pour Rangement de Poche Pratique et Empêcher de Rouler sur le Chantier, Séchage Rapide, la Formule Résistante à l'Usure et à l'Eau Offre une plus Longue Durée, Marques Visibles