!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MARQUEUR PERMANENT MICRO PNT LNG NR

MARQUEUR PERMANENT MICRO PNT LNG NR

MARKAL

MARQUEUR PERMANENT MICRO PNT LNG NR close
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
MARQUEUR PERMANENT MICRO PNT LNG NR

MARQUEUR PERMANENT MICRO PNT LNG NR

MARKAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.92 / CHAQUE
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
  • N° article MRK96520
  • N° de modèle du manufacturier 96520
  • N° de classification normalisée des produits et services 44121708
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • Groupe de produits de l'outil de marquage Marqueurs industriels
  • Type de marqueur Permanent
  • Famille de couleurs de l'outil de marquage Noirs
  • Matériau de surface pour l'outil de marquage Carton, tissu, verre, métal, plastique, bois
  • Taille d'extrémité 1/32 po
  • Caractéristiques Le Nez Allongé est Idéal pour le Marquage à Travers les Trous et les Zones Difficiles à Atteindre, Micro Pointe pour le Marquage de Précision sur Petites Surfaces, l'Encre de Force Industrielle est Résistant à l'Eau pour des Marques plus Durables, Baril en Plastique Durable et Pointe de Métal pour Réduire les Bris sur le Chantier ou en Usine, Attache Intégrée Idéalement sur le Dos et Empêche le Marqueur de Rouler Hors des Surfaces de Travail, l'Encre Sans Xylène Élimine les Risques problèmes de Santé
  • Couleur Noir
  • Article Marqueur permanent Dura Ink(R)
  • Matériau de base de l'outil de marquage Encre
  • Groupe de taille de la pointe de l'outil de marquage Fine
  • Forme de la pointe de l'outil de marquage Ogive
  • Temps de séchage Moins de 1 min
  • Comprend Pointe Allongée de 19 mm