!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MARQUEUR PAINTSTIK HT34 STD BLANC

MARQUEUR PAINTSTIK HT34 STD BLANC

MARKAL

MARQUEUR PAINTSTIK HT34 STD BLANC close
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
MARQUEUR PAINTSTIK HT34 STD BLANC

MARQUEUR PAINTSTIK HT34 STD BLANC

MARKAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,87 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 701,28 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MRK84720
  • N° de modèle du manufacturier 84720
  • N° de classification normalisée des produits et services 60121508
  • PAGE DU CATALOGUE # 408
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • Groupe de produits de l'outil de marquage Marqueurs de peinture
  • Température max. 1 800 Degrees F
  • Taille d'extrémité 3/8 po
  • Caractéristiques Écrit sur des surfaces d'acier chauffées à bloc tels que bobines, billettes, dalles, barres et lingots. De longue durée, la peinture résistant aux intempéries et à la décoloration offre un marquage identifiable blanc vif dans la production d'acier
  • Article Marqueur à peinture Ht-34 Paintstik
  • Temps de séchage Immédiat
  • Couleur Blanc