!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MARQUEUR DURA INK 15 PNT FINE ROUGE

MARQUEUR DURA INK 15 PNT FINE ROUGE

MARKAL

MARQUEUR DURA INK 15 PNT FINE ROUGE close
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
MARQUEUR DURA INK 15 PNT FINE ROUGE

MARQUEUR DURA INK 15 PNT FINE ROUGE

MARKAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.44 / CHAQUE
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
  • N° article MRK96022
  • N° de modèle du manufacturier 96022
  • N° de classification normalisée des produits et services 44121708
  • PAGE DU CATALOGUE # 409
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • Groupe de produits de l'outil de marquage Marqueurs industriels
  • Type de marqueur Permanent
  • Famille de couleurs de l'outil de marquage Rouges
  • Température min. 0 Degrees F
  • Série Dura-Ink
  • Forme de la pointe de l'outil de marquage Ogive
  • Matériau d'extrémité Fibre
  • Type d'activation Capillaire
  • Couleur Rouge
  • Article Marqueur Dura Ink à pointe fine
  • Matériau de base de l'outil de marquage Encre
  • Groupe de taille de la pointe de l'outil de marquage Fine
  • Température max. 150 Degrees F
  • Matériau de surface pour l'outil de marquage Carton, tissu, verre, métal, plastique, bois
  • Taille d'extrémité 1.5 mm
  • Temps de séchage Less Than30 s
  • Caractéristiques L'encre de qualité industrielle résiste aux frottis et à l'eau pour des marques de longue durée. Une analyse typique a confirmé la présence de : moins de 200 ppm pour les chlorures et halogènes au total, moins de 250 ppm pour chaque métal de bas point de fusion et moins de 250 ppm de soufre. La pointe très durable ne s'élargira pas et ne s'écrasera pas: le cylindre en plastique durable réduit les bris sur le chantier ou en usine: le capuchon avec agrafe intégrée se range à l'autre extrémité du marqueur de façon pratique et l'empêche de rouler hors de la surface de travail: l'encre libre de xylène élimine les soucis pour la santé.