!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MARQUEUR DURA INK 15 PNTE FINE NOIR

MARQUEUR DURA INK 15 PNTE FINE NOIR

MARKAL

MARQUEUR DURA INK 15 PNTE FINE NOIR close
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
MARQUEUR DURA INK 15 PNTE FINE NOIR

MARQUEUR DURA INK 15 PNTE FINE NOIR

MARKAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.10 / CHAQUE
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
  • N° article MRK96023
  • N° de modèle du manufacturier 96023
  • N° de classification normalisée des produits et services 44121708
  • PAGE DU CATALOGUE # 409
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • Groupe de produits de l'outil de marquage Marqueurs industriels
  • Type de marqueur Permanent
  • Famille de couleurs de l'outil de marquage Noirs
  • Température min. 0 Degrees F
  • Série Dura-Ink
  • Forme de la pointe de l'outil de marquage Ogive
  • Matériau d'extrémité Fibre
  • Type d'activation Capillaire
  • Normes EPA HAPS et SARA 313 Règlementation
  • Couleur Noir
  • Article Marqueur industriel
  • Matériau de base de l'outil de marquage Encre
  • Groupe de taille de la pointe de l'outil de marquage Fine
  • Température max. 150 Degrees F
  • Matériau de surface pour l'outil de marquage Carton, tissu, verre, métal, plastique, bois
  • Taille d'extrémité 1/16 po
  • Temps de séchage Moins de 30 sec
  • Caractéristiques Bille à Pointe Fine, Résistant à l'Eau et à la Souillure, Exempte de Xylène, Taille du Marquage 1/16 po, pour des Applications Industrielles, y Compris pour le Marquage sur Métal, Bois, Carton, Papier, Plastique, Verre. Idéal pour Marques à Ligne Fine pour l'Identification des Pièces, Mise en Œuvre, Marquage des Cartons et Caisses
  • Comprend Capuchon de Plastique avec Attache de Poche pour Rangement Pratique et Anti-Roulement