!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE CENTRIFUGE MARINE, 1/12HP, 115VCA

POMPE CENTRIFUGE MARINE, 1/12HP, 115VCA

LITTLE GIANT

POMPE CENTRIFUGE MARINE, 1/12HP, 115VCA close
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
POMPE CENTRIFUGE MARINE, 1/12HP, 115VCA

POMPE CENTRIFUGE MARINE, 1/12HP, 115VCA

LITTLE GIANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 931,40 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 5 588,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LGP517200003
  • N° de modèle du manufacturier 517200003
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe centrifuge marine
  • HP1/12 HP
  • D.I. de la sortie du tube de décharge18 pi
  • Débit à 10 pi de hauteur (maximum)320 GPH
  • Taille du tuyau de décharge compatible1/2 po
  • Type de déchargeNPT
  • SérieS
  • Compatible avec le type de supportEau
  • Type de connexion électriqueEnfichable
  • Débit maximum900 GPH
  • Débit à 1 pi de hauteur (maximum)755 GPH
  • Matériau d'impulseurNylon
  • Durée de la garantie du fabricant2 ans
  • Type de moteurPoteau teinté
  • Hauteur hors tout4,5 po
  • Largeur hors tout4,5 po
  • Matériau de jointViton
  • NormesCE
  • Matériau du boîtier de la pompe Plastique
  • Tension de la plaque signalétique 115 V CA
  • Débit à 5 pi de hauteur (maximum) 590 GPH
  • Taille du tuyau d'admission compatible 3/4 po
  • Type d'admission NPT
  • Longueur de cordon 6 pi
  • Ampères 2,2 A
  • Facteur de marche Continu
  • Pieds de tête (minimum) 0 pi
  • Débit minimum 0 GPH
  • Fréquence 60 Hz
  • Comprend Support de montage
  • Étanchéité du moteur Remplissage à l'huile
  • Position de montage Submersible
  • Longueur hors tout 6,3 po
  • Vitesse de rotation maximale 3 450 tr/min
  • Type de joint Sans garniture
  • Protection contre les surcharges thermiques Oui
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)