!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE CENTRIFUGE MARINE, 1/10HP, 115VCA

POMPE CENTRIFUGE MARINE, 1/10HP, 115VCA

LITTLE GIANT

POMPE CENTRIFUGE MARINE, 1/10HP, 115VCA close
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
POMPE CENTRIFUGE MARINE, 1/10HP, 115VCA

POMPE CENTRIFUGE MARINE, 1/10HP, 115VCA

LITTLE GIANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,030.35 / CHAQUE
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
  • N° article LGP517200006
  • N° de modèle du manufacturier 517200006
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe centrifuge marine
  • HP1/10 HP
  • D.I. de la sortie du tube de décharge18 pi
  • Débit à 10 pi de hauteur (maximum)580 GPH
  • Taille du tuyau d'admission compatible3/4 po
  • Type d'admissionNPT
  • Longueur de cordon6 pi
  • Ampères3,4 A
  • Facteur de marcheContinu
  • Pieds de tête (minimum)0 pi
  • Débit minimum0 GPH
  • Fréquence60 Hz
  • ComprendSupport de montage
  • Étanchéité du moteurRemplissage à l'huile
  • Position de montageSubmersible
  • Longueur hors tout6,3 po
  • Vitesse de rotation maximale3 450 tr/min
  • Type de jointSans garniture
  • Protection contre les surcharges thermiquesOui
  • Matériau du boîtier de la pompe Plastique
  • Tension de la plaque signalétique 115 V CA
  • Débit à 5 pi de hauteur (maximum) 745 GPH
  • Débit à 15 pi de hauteur (maximum) 240 GPH
  • Taille du tuyau de décharge compatible 1/2 po
  • Type de décharge NPT
  • Série S
  • Compatible avec le type de support Eau
  • Type de connexion électrique Enfichable
  • Débit maximum 900 GPH
  • Débit à 1 pi de hauteur (maximum) 868 GPH
  • Matériau d'impulseur Nylon
  • Durée de la garantie du fabricant 2 ans
  • Type de moteur Poteau teinté
  • Hauteur hors tout 4,5 po
  • Largeur hors tout 4,5 po
  • Matériau de joint Viton
  • Normes CE
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)