!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ADAPT DE TUY HYDR,COUDE 45 ° ,PIVOT,MÂLE NPT/NPTF 3/8POS-18 VERS FEM NPSM 3/8POS-18,AC

ADAPT DE TUY HYDR,COUDE 45 ° ,PIVOT,MÂLE NPT/NPTF 3/8POS-18 VERS FEM NPSM 3/8POS-18,AC

PARKER

ADAPT DE TUY HYDR,COUDE 45 ° ,PIVOT,MÂLE NPT/NPTF 3/8POS-18 VERS FEM NPSM 3/8POS-18,AC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ADAPT DE TUY HYDR,COUDE 45 ° ,PIVOT,MÂLE NPT/NPTF 3/8POS-18 VERS FEM NPSM 3/8POS-18,AC

ADAPT DE TUY HYDR,COUDE 45 ° ,PIVOT,MÂLE NPT/NPTF 3/8POS-18 VERS FEM NPSM 3/8POS-18,AC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.54 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE3107-6-6
  • N° de modèle du manufacturier 3107-6-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121705
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.162 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau est un adaptateur de tuyau hydraulique coudé de 45° avec une connexion piv. mâle NPT/NPTF de 3/8 po à 18 à un émerillon de connexion femelle NPSM de 3/8 po à 18. Ce adaptateur de tuyau est en AC et a une pression dynamique maximale de 6000lb/po².

Spécifications techniques

  • Article 45 deg. Coude Mâle
  • Normes SAE 140330
  • Forme du raccord Coude 45 Degrees

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande