!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ADAPT DE TUY HYDR,COUDE 45 ° ,PIVOT,MÂLE NPT/NPTF 1 1/4POS-18 À FEM NPSM 1 1/4POS-18,AC

ADAPT DE TUY HYDR,COUDE 45 ° ,PIVOT,MÂLE NPT/NPTF 1 1/4POS-18 À FEM NPSM 1 1/4POS-18,AC

PARKER

ADAPT DE TUY HYDR,COUDE 45 ° ,PIVOT,MÂLE NPT/NPTF 1 1/4POS-18 À FEM NPSM 1 1/4POS-18,AC close
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
ADAPT DE TUY HYDR,COUDE 45 ° ,PIVOT,MÂLE NPT/NPTF 1 1/4POS-18 À FEM NPSM 1 1/4POS-18,AC

ADAPT DE TUY HYDR,COUDE 45 ° ,PIVOT,MÂLE NPT/NPTF 1 1/4POS-18 À FEM NPSM 1 1/4POS-18,AC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.13 / CHAQUE
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
  • N° article DYE3107-4-4
  • N° de modèle du manufacturier 3107-4-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121705
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau est un adaptateur de tuyau hydraulique coudé de 45° avec une connexion piv. mâle NPT/NPTF 1/4 po à 18 à un émerillon de connexion femelle NPSM 1/4 po à 18. Ce adaptateur de tuyau est en AC et a une pression dynamique maximale de 6000lb/po².

Spécifications techniques

  • Article 45 deg. Coude Mâle
  • Normes SAE 140330
  • Forme du raccord Coude 45 Degrees