!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COUDE MALE

COUDE MALE

PARKER

COUDE MALE close
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
COUDE MALE

COUDE MALE

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.65 / CHAQUE
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
  • N° article DYE8-8CBU-S
  • N° de modèle du manufacturier 8-8CBU-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142317
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • Article Coude mâle, 90 Degrees
  • Type de raccordement du côté A du raccord Sans évasement, à bride, mâle
  • Finition/revêtement Zinc nickelé
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 1/2 po
  • Températures de service max. 500 Degrees F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adaptateur coudé à 90 Degrees
  • Marques de raccords compatibles Ferulok
  • Système de mesure Impérial
  • Dureté du tube compatible 72 HRB
  • Épaisseur de paroi du tube compatible 0,12 po
  • Application Air
  • Type de raccordement du côté B du raccord MNPTF
  • Matériau de raccord Acier
  • Déplacement/course, 1ere étage 5 000 lb/po²
  • Longueur hors tout 1-11/32 po
  • Taille du tube côté B du raccord 1/2 po
  • Série Ferulok
  • Normes SAE J514
  • Matériau du tube compatible Alliage de nickel Monel, acier inoxydable, acier
  • Température minimale de service 65 Degrees F