!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EQUERRE D3/8 MALE 3/8BSP CONIQUE

EQUERRE D3/8 MALE 3/8BSP CONIQUE

LEGRIS

EQUERRE D3/8 MALE 3/8BSP CONIQUE close
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
EQUERRE D3/8 MALE 3/8BSP CONIQUE

EQUERRE D3/8 MALE 3/8BSP CONIQUE

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.09 / CHAQUE
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
  • N° article LGR31096017
  • N° de modèle du manufacturier 3109 60 17
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude mâle, 90 Degrees
  • Type de raccordement du côté B du raccordMBSPT
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord3/8 po
  • Taille de filetage de raccord3/8 po
  • Températures de service max.175 degrés F
  • Température minimale de service4 degrés F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adaptateur coudé à 90 Degrees
  • Taille du tube côté B du raccord 3/8 po
  • Matériau de raccord Nylon
  • Couleur Noir
  • Longueur hors tout 7/8 po
  • Système de mesure Impérial