!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TE D1/8 AU CENTRE MALE 1/16NPT

TE D1/8 AU CENTRE MALE 1/16NPT

LEGRIS

TE D1/8 AU CENTRE MALE 1/16NPT close
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
TE D1/8 AU CENTRE MALE 1/16NPT

TE D1/8 AU CENTRE MALE 1/16NPT

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.65 / CHAQUE
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
  • N° article LGR31085308
  • N° de modèle du manufacturier 3108 53 08
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur en té
  • Taille du tube côté C du raccord1/16 po
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord1/8 po
  • Températures de service max.175 degrés F
  • Température minimale de service4 degrés F
  • Système de mesureImpérial
  • Couleur Noir
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 1/8 po
  • Matériau de raccord Nylon
  • Longueur hors tout 1 5/32 po
  • Matériau de l'anneau de déclenchement Nylon